FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609714
品番
SD 3.2 G2
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
43
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
3.2
材質
G2