ドリル 超硬付 S柄 SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02609818 品番 SD 4.2 G2
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ドリル径(Φmm)4.2 溝長(mm)55 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)4.2 材質G2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする