ドリル 超硬付 S柄 SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02610518 品番 SSD 16.0 G2
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)80 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 材質G2(ロー付タイプ) シャンク長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする