ドリル 超硬付 S柄 SSD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02610563 品番 SSD 18.5 G2
参考基準価格(税別)¥109,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)18.5 溝長(mm)120 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)20 材質G2(ロー付タイプ) シャンク長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする