FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02610588
品番
SSD 19.5 G2
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
120
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
20
材質
G2(ロー付タイプ)
シャンク長(mm)
70