ドゥマール フレキシパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●フレキシパンサイズ:585×385mm●出来上がりサイズ:Φ66×20mm●配列:7×5 35ヶ取●適合テンパン:フレンチサイズ●コード番号:AK1111 注文コード02611327 品番FP1339
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
フレキシパンは食品用のグラスファイバーとシリコンを用いたことにより、その原型を完璧に保ったまま、すべての燃焼温度、冷凍温度に耐え、そして、型抜きは驚く程スムーズです。初めて使用する際に少し油を塗るだけで、次回からは、何も塗る必要はありません。抜群の型離れ。耐熱・耐冷−40℃〜+260℃(電子レンジでの使用もOK)。脅威の耐久性(2500回以上の使用に耐えます)。簡単ラクラク洗浄。▼サイズにあったテンパンの上に置いて使用して下さい。▼空焼きや硬いブラシなどで強くこすらないで下さい。

仕様●フレキシパンサイズ:585×385mm●出来上がりサイズ:Φ66×20mm●配列:7×5 35ヶ取●適合テンパン:フレンチサイズ●コード番号:AK1111 アズワン品番67-6905-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする