ドリル 超硬付 S柄 CCTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)25 注文コード02611376 品番CCTL-G2+16xBx25
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はドリル径・シャンク径など42種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)100 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)150 材質K10 角度(°)118 首下長(mm)100 角度小数118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする