EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 CCTL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
02611403
品番
CCTL-G2+16xAx25
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
100
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
150
材質
K10
角度(°)
90
首下長(mm)
100
角度小数
90