- 色
- グリーン
- 付属品
- USB TYPE-Cケーブル
- サイズ
- 約13x11x21(h)cm
- 質量(g)
- 約500
- 電源
- リチウムイオン電池 3.7V 4,400mAh
- 連続使用時間
- ファンモード 時約4時間(Hih) / 約8時間(Medium) / 約28.5 時間(Low)、 ライトモード時 約5.5時間(Hih) / 約11時間(Medium) / 約22.5時間(Low)、 (ファン+ライト) モード時約2.5時間(Hih) / 約4.5時間(Medium) / 約13時間(Low)
- モード切替
- ファンモード(Hih / Medium / Low 3段階)、ライトモード(Hih / Medium / Low 3段階)
- 明るさ
- 約250lm (Hih) / 約130lm (Medium) / 約60lm (Low)