アウトドアクリップライトファン
卓上・クリップ・マグネットと自由自在に使えるライト付きファン
クリップ式なので、机や椅子、テントのポールなど様々な場所にしっかり固定可能
強力マグネット付きで壁に貼った状態でも使用可能
卓上用扇風機として使用可能
ファンとライトのハイブリッド仕様なのでスポット照明としても便利
- 付属品
- USB TYPE-Cケーブル
- サイズ
- 約13x11x21(h)cm
- 質量(g)
- 約500
- 電源
- リチウムイオン電池 3.7V 4,400mAh
- 連続使用時間
- ファンモード 時約4時間(Hih) / 約8時間(Medium) / 約28.5 時間(Low)、 ライトモード時 約5.5時間(Hih) / 約11時間(Medium) / 約22.5時間(Low)、 (ファン+ライト) モード時約2.5時間(Hih) / 約4.5時間(Medium) / 約13時間(Low)
- モード切替
- ファンモード(Hih / Medium / Low 3段階)、ライトモード(Hih / Medium / Low 3段階)
- 明るさ
- 約250lm (Hih) / 約130lm (Medium) / 約60lm (Low)
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ





























