曜日別特売
ブラウン(131173) アウトドアクリップライトファン コールマンジャパン 02611432

ブラウン(131173) アウトドアクリップライトファン コールマンジャパン 02611432
ブラウン(131173) アウトドアクリップライトファン コールマンジャパン 02611432
ブラウン(131173) アウトドアクリップライトファン コールマンジャパン 02611432

アウトドアクリップライトファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード02611432品番ブラウン(131173)
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

卓上・クリップ・マグネットと自由自在に使えるライト付きファン
クリップ式なので、机や椅子、テントのポールなど様々な場所にしっかり固定可能
強力マグネット付きで壁に貼った状態でも使用可能
卓上用扇風機として使用可能
ファンとライトのハイブリッド仕様なのでスポット照明としても便利

色
ブラウン
付属品
USB TYPE-Cケーブル
サイズ
約13x11x21(h)cm
質量(g)
約500
電源
リチウムイオン電池 3.7V 4,400mAh
連続使用時間
ファンモード 時約4時間(Hih) / 約8時間(Medium) / 約28.5 時間(Low)、 ライトモード時 約5.5時間(Hih) / 約11時間(Medium) / 約22.5時間(Low)、 (ファン+ライト) モード時約2.5時間(Hih) / 約4.5時間(Medium) / 約13時間(Low)
モード切替
ファンモード(Hih / Medium / Low 3段階)、ライトモード(Hih / Medium / Low 3段階)
明るさ
約250lm (Hih) / 約130lm (Medium) / 約60lm (Low)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする