セラミック加工 ラング・ド・シャ丸型天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02611528 品番Φ60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:545×395×H20mm●単品サイズ(内寸):A/Φ60×B/Φ58×H3.5mm●材質:ブリキにセラミック加工●コード番号:AK1167 アズワン品番67-6905-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする