アズワン
アズワンの 製菓・製パン用品
アズワンの 製菓用型/モールド/抜型
セラミック加工 ラング・ド・シャ丸型天板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02611537
品番
Φ55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:545×395×H20mm●単品サイズ(内寸):A/Φ55×B/Φ50×H3.5mm●材質:ブリキにセラミック加工●コード番号:AK1168
アズワン品番
67-6905-42