EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 CCTL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
02611613
品番
CCTL-G2+35xBx42
参考基準価格(税別)
¥149,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
35
溝長(mm)
100
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
42
シャンク長(mm)
200
材質
K10
角度(°)
118
首下長(mm)
100
角度小数
118