ドリル 超硬付 S柄 CCTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)35 シャンク径(Φmm)42 注文コード02611647 品番CCTL-G2+35xAx42
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はドリル径・シャンク径など42種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)35 溝長(mm)100 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)42 シャンク長(mm)200 材質K10 角度(°)90 首下長(mm)100 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする