EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 CCTL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
02611708
品番
CCTL-G2+40xAx42
参考基準価格(税別)
¥199,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
40
溝長(mm)
100
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
42
シャンク長(mm)
200
材質
K10
角度(°)
90
首下長(mm)
100
角度小数
90