マトファー エグゾパン パテ・アン・クルト ギザ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内寸500×85×H85mm●PFOA FREE●耐熱温度:−20℃〜230℃●コード番号:AK4269 注文コード02611896 品番331276
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

MATFER社独自の製品で、ブルースチールにPTFE加工を施した焼型です。、焼成時の焼き色もムラなく仕上がり、均一の熱伝導で最高の状態で焼き菓子が仕上がります。、PTFEのコーティングにより剥離性も良く、綺麗な焼き上がりを実現します。、ご使用時に、少量の油脂もしくは離型剤を使用する事により製品を長くお使い頂けます。、PTFEとはフッ素原子と炭素原子のみからなるフッ素樹脂(フッ化炭素樹脂)です。、食器洗浄機不可、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸500×85×H85mm●PFOA FREE●耐熱温度:−20℃〜230℃●コード番号:AK4269 アズワン品番67-6906-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする