ドリル 超硬付 S柄 CCTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02612033 品番 CCTS-G2+35xBx42
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ドリル径(Φmm)35 溝長(mm)70 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)42 角度(°)118 材質K10 シャンク長(mm)110 首下長(mm)70 角度小数118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする