EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬付 S柄 CCTS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02612042
品番
CCTS-G2+35xAx25
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
35
溝長(mm)
70
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
角度(°)
90
材質
K10
シャンク長(mm)
110
首下長(mm)
70
角度小数
90