331184 マトファー エグゾパン リングケーキ マトファー 02612158

マトファー エグゾパン リングケーキ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ:内寸Φ200×H42mm●材質:スチール・フッ素樹脂加工●PFOA FREE●耐熱温度:-20℃~230℃●コード番号:AK4278注文コード02612158品番331184
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【EXOPAN(R)とは】MATFER社独自の製品で、ブルースチールにPTFE加工を施した焼型です。焼成時の焼き色もムラなく仕上がり、均一の熱伝導で最高の状態で焼き菓子が仕上がります。PTFEのコーティングにより剥離性も良く、綺麗な焼き上がりを実現します。ご使用時に、少量の油脂もしくは離型剤を使用する事により製品を長くお使い頂けます。PTFEとはフッ素原子と炭素原子のみからなるフッ素樹脂(フッ化炭素樹脂)です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ200×H42mm●材質:スチール・フッ素樹脂加工●PFOA FREE●耐熱温度:-20℃~230℃●コード番号:AK4278アズワン品番67-6907-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする