シュナイダー(食器)
シュナイダー(食器)の 製菓・製パン用品
シュナイダー(食器)の 製菓用型/モールド/抜型
シュナイダー ホイッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:350mm●材質:線材/ステンレス Φ18mm 16本、ハンドル/エグゾグラス●耐熱温度:220℃●コード番号:AK4170
注文コード
02614206
品番
170012
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:350mm●材質:線材/ステンレス Φ18mm 16本、ハンドル/エグゾグラス●耐熱温度:220℃●コード番号:AK4170
アズワン品番
67-6913-92