シュナイダー(食器)
シュナイダー(食器)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
シュナイダー(食器)の グラス・食器・カトラリー
シュナイダー(食器)の 箸・カトラリー・箸置き
シュナイダー 耐熱カトラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:65×300mm●材質:ポリフタルアミド●耐熱温度:270℃●コード番号:AK4178
注文コード
02614276
品番
172464
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:65×300mm●材質:ポリフタルアミド●耐熱温度:270℃●コード番号:AK4178
アズワン品番
67-6914-01