FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
14
注文コード
02614788
品番
TD-140:SR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,520
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
14
材質
SR30
全長(mm)
160
溝長(mm)
80
テーパーNo.
MT1