ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02616303 品番 TD 14.5 G2
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
直径(Φmm)14.5 材質G2(ロー付タイプ) 全長(mm)200 溝長(mm)100 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする