ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02616906 品番 TD 20.5 G2
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
直径(Φmm)20.5 材質G2(ロー付タイプ) 全長(mm)210 溝長(mm)110 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする