ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02617055 品番 TD 22.0 G2
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
直径(Φmm)22 材質G2(ロー付タイプ) 全長(mm)220 溝長(mm)120 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする