曜日別特売

通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷EFK10317

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は備考など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
備考
通路右矢印
注文コード
02617969
品番
EFK10317
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

備考
通路右矢印
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.3
種類
表示板:C級 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
パネル
表示パネル:アクリル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする