岩崎電気
通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.3
種類
表示板:C級 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
パネル
表示パネル:アクリル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617969
EFK10317
通路右矢印
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621442
EFK10316
通路左矢印
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621530
EFK10318
通路両矢印
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください