ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02618017 品番 TD 34.0 G2
参考基準価格(税別)¥100,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
直径(Φmm)34 材質G2(ロー付タイプ) 全長(mm)330 溝長(mm)180 シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする