LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02618936 品番MM29-S2524SO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

LED色オレンジ 定格電圧(V)24 オレンジ
注意
※通常のバルブと消費電力が異なりますので、リレーの種類によってはハイフラッシャーなどの誤作動が生じる場合がございます。事前に動作確認をして頂き、必要に応じてリレーを交換して頂くことをお勧め致します。
※LEDは消費電力が低いため、一部の車種によっては玉切れ警告灯が点灯状態になる事がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
バックランプをLEDい交換
株式会社延岡デンソー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラス、マイナスの極性が逆でそのまま付け替えでは点灯せず
車両側の電源とアースをカットして入れ替えて点灯しましたが
ちょっと手間がかかり過ぎます。そのままでも点灯した車両も
2台有りましたが配線カットして入れ替えた車両が2台有り
電球側の極性が何個か違っていたのでしょうね

対象商品:
02618927
2020-12-04
用途:
ノーマルバルブと交換
仙北富士交通株式会社 様

ナンバー灯や車幅灯などに交換してます。
とても明るくて気に入ってて
何回もリピートしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする