MM29-S2524WW2 LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス) 02618945

MM29-S2524WW2 LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス) 02618945
MM29-S2524WW2 LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス) 02618945

LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード02618945品番MM29-S2524WW2
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

LED色ホワイト定格電圧(V)24ホワイト
注意
※通常のバルブと消費電力が異なりますので、リレーの種類によってはハイフラッシャーなどの誤作動が生じる場合がございます。事前に動作確認をして頂き、必要に応じてリレーを交換して頂くことをお勧め致します。
※LEDは消費電力が低いため、一部の車種によっては玉切れ警告灯が点灯状態になる事がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02618954
2025-12-11
用途: 大型ダンプに
安建興業建設業・工事業

この商品を購入したもののソケットの溝と商品のボッチが合わなくて6個とも廃棄しました

対象商品 : 02618945
2024-07-31
用途: ストップランプに使用
株式会社グローバル・イー・サービシーズ自動車・二輪車・自転車関連業

2個入りで2セット購入、1個ずつ使えなかったので予備で買ったおいてよかったです。ヤフオクで買った安物の方がいいです。出荷時の性能検査していないと思います。不良の確率が高いから返品期限も短く設定してるのかと思います。かなり信用度が低い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02618954
2019-06-15
用途: ダンプのブレーキランプ使用
建設業・工事業

ダンプのバックランプ、ブレーキランプに使いました。最初は明るくなったみたいでしたが、1つダメになったら、暗く半年位で、ダメでした。長持ちするのを作って下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 02618945
2018-05-08
用途: 車両走行時
株式会社 吉澤石油店

マーカーランプが玉切れし交換用で購入しました。価格もリーズナブルで十分明るく満足です

対象商品 : 02618954
2018-06-11
用途: トラックのテールランプに使用。
建設業・工事業

凄く明るくなりました。
テールにはあえて赤を入れた方がいいみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02618945
2016-11-01
用途: 交換

エルフ車幅灯にに使用、結構明るい満足です

対象商品 : 02618945
2017-11-09
用途: 自動車のブレーキランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

暗すぎ、使えない、ノーマルの方が明るい、買って損した

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02618945
2017-10-03
用途: トラックのスモールライト
運輸・通信業

スモールライト点灯時の明るさは、気にいっていますが、ウインカーを付けた時 明るさ変わらず 残念でした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする