MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック電装
MAD MAX(マッドマックス)の マーカーランプ
MAD MAX(マッドマックス)の 樹脂レンズ製マーカーランプ
デュトロ ドアサイドマーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02619478
品番
140-0021LM
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月〜)
日野 レンジャープロ (平成14年1月〜)
日野 デュトロ (平成21年8月〜)
定格電圧(V)
24
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
仕様
24V25W
色
ライトスモーク
注意
※灯火規制前(プロフィア/テラヴィなど)の車輌は、付属しているバルブと形状が異なりますので、車輌に付いているバルブをそのままご使用下さい。
規制前の物より、一回り大きくなりますので車検時は交換を前提にお考え下さい。