従来のウインカーリレーと互換性がありそのまま付け替えて正常に動作しています。LEDに換装し追加抵抗無しの車です。
電子リレーのためカチカチ音が無く不安があります。電子音が出れば良いと思います。
現在は同時購入した機械式リレーのものを使っています。
安くて小型できちんと動作してとても良いのですが
マウントにさし込めるクリップ部分が無いので、これが付いていたら良いのになと感じました
軽いのでクッション付きの両面テープで固定させました
バイクCBR-1100XXフロントウインカーLED化のため購入。安価で購入できて、普通に使えてるので大変助かりました。
純正品より少し小さく無加工で取付可能でした。ハロゲン、LEDとも問題なく作動しました。あとは耐久性がどのくらいからかてすね。
純正品が高く、代替品を探していたところ、この商品にたどり着きました。レビューを拝見し、問題なさそうだったので購入。取り付け後、数カ月たちますが、全く問題なく使用できています。3極のものはこのサイトしかなかったので、非常に助かりました。
カワサキエリミネーター750用に使用しました。
ポン付で正常に動作しております。
配線回路が合うことを確認後に交換。レビューにある不安要素もありましたが今のところ正常な動作をしている。ハザード回路のある3ピンのICリレーは中々見当たらないので助かります。
価格も安く、機能も問題なく使用しました。接続コネクターが、モノタロウブランドのH4コネクター メス&端子セットが使用できます。