岩崎電気
通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
備考
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
備考
通路左矢印
注文コード
02621442
品番
EFK10316
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
備考
通路左矢印
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.3
種類
表示板:C級 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
適合器具
EMSE102C、EMSJ101C、EMSJL101C、EMSJR101C、EMSJR106C、EMSK101C、EMSKR101C
パネル
表示パネル:アクリル