画像準備中

DSG-01シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード02625455 品番S-DSG-01-3C2-R200-70
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は最高使用圧力・スプール形式など691種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 仕様ショックレス形 電圧(V)交流AC200(交直変換形) 位置数3 接続方式サブプレート取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)63 スプールばね形式スプリングセンタ バルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする