画像準備中

DSG-03シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)31.5 流量(L/min)(最大)120 注文コード02625604 品番DSG-03-3C4-A100-N-50
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は最高使用圧力・最大流量・流量など1501種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)31.5 仕様汎用形 電圧(V)AC100 位置数3 接続方式サブプレート取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)120 スプールばね形式スプリングセンタ バルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02625613
2018-10-04
用途:
吊上機の作動用に仕用。
株式会社MSH 様

コンパクトで、取付、取外しが、楽に出来る。 作動状況が、わかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする