曜日別特売
0000010070 シリコーンチューブ SS 10m クリエートメディック 02625650

0000010070 シリコーンチューブ SS 10m クリエートメディック 02625650
0000010070 シリコーンチューブ SS 10m クリエートメディック 02625650
0000010070 シリコーンチューブ SS 10m クリエートメディック 02625650

シリコーンチューブ SS 10m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10m)仕様●サイズ呼称:SS No.7●内径-外径:7.0-9.5●肉厚(mm):1.25●未滅菌注文コード02625650品番0000010070
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

仕様●サイズ呼称:SS No.7●内径-外径:7.0-9.5●肉厚(mm):1.25●未滅菌アズワン品番67-7081-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする