シリコーンチューブ SS 10m

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10m) 仕様●サイズ呼称:SS No.4●内径−外径:4.0−5.5●肉厚(mm):0.75●未滅菌●※受注生産品です。 注文コード02625677 品番0000010040
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

仕様●サイズ呼称:SS No.4●内径−外径:4.0−5.5●肉厚(mm):0.75●未滅菌●※受注生産品です。 アズワン品番67-7081-30
注意
●※受注生産品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする