EPスペーサー グレー 1409Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02627558 品番78008900GLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。

仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):1400×900×60 アズワン品番67-7112-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする