- セット内容
- (モジュールマウント)T-GT-K100/LS+(照明器具)T-キグ/LS104/2M+(バッテリー)T-バッテリ-/FV1260+(バッテリーBOX) T-ポ-ルBOX/LS10A/HDZ
- タイプ
- 1000lmタイプ 14時間点灯タイプ
- 公共施設型番
- LSA1-06-LN
- 仕様
- 溶融亜鉛めっき仕様
- 材質
- 太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト
- 色
- 仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー
- 容量
- 蓄電池:5日間点灯分
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+35
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 保護等級
- IP23
- 材質(ポール)
- 鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)
- 比率
- 上方光束比:2.5%
- 使用場所
- 屋外用
- 最大点灯時間
- 1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)
- 配光タイプ
- 全方向