曜日別特売
96212 トルクレンチ(5-25Nm) SATA 02628101

96212 トルクレンチ(5-25Nm) SATA 02628101
96212 トルクレンチ(5-25Nm) SATA 02628101
96212 トルクレンチ(5-25Nm) SATA 02628101
96212 トルクレンチ(5-25Nm) SATA 02628101

トルクレンチ(5-25Nm)96212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628101
品番
96212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

★耐久性の強いアルミニウム製を採用
★強力32ギヤ
★トルク設定値でクリック音と振動
★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル
★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック
★つや消し仕上げで強力スチールボディ

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
268
質量(kg)
約0.4
トルク(N・m)
5-25
差込角(inch)
3/8
取扱説明書:(0.92MB) (0.92MB)
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする