曜日別特売
96311 トルクレンチ(20-100Nm) SATA 02628110

96311 トルクレンチ(20-100Nm) SATA 02628110
96311 トルクレンチ(20-100Nm) SATA 02628110
96311 トルクレンチ(20-100Nm) SATA 02628110
96311 トルクレンチ(20-100Nm) SATA 02628110

トルクレンチ(20-100Nm)96311

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628110
品番
96311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

★耐久性の強いアルミニウム製を採用
★強力32ギヤ
★トルク設定値でクリック音と振動
★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル
★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック
★つや消し仕上げで強力スチールボディ

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
472
質量(kg)
約1.3
トルク(N・m)
20-100
差込角(inch)
1/2
取扱説明書:(0.92MB) (0.92MB)
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする