※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02635614
品番
PH-350-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
寸法A(mm)
19
寸法L(mm)
40
六角対辺H(mm)
24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
73
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-15~180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法T
Rc3/8
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油