※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
高圧オートカップ SPH070型 ソケット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
-15~180
寸法T
Rc1/4
注文コード
02635998
品番
SH-270-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・寸法T
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
24
寸法L(mm)
51.6
二面幅H(mm)
19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
141
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-15~180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油