曜日別特売
SH-370-V 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン 02636007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-370-V 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン 02636007
SH-370-V 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン 02636007

高圧オートカップ SPH070型 ソケット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個使用温度範囲(℃)-15~180寸法TRc3/8注文コード02636007品番SH-370-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他寸法D1(mm)34寸法D2(mm)28.6寸法L(mm)60二面幅H(mm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]ソケットorプラグソケット質量(g)226材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする