Hi-CRデラックスエコ 色番号「JN-90」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
02652050
品番
3023883
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・JIS K 5516 1種 合成樹脂調合ペイントに合格しています。(つや有り) ・ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内での使用制限がありません。 ・鉛・クロムといった有害重金属を配合しない環境配慮形の合成樹脂調合ペイントです。 ・作業性、仕上がり性に優れ、美しい仕上がり感が得られます。 ・建築内外鉄部、木製付帯部の仕上げに適しています。

用途
【用途】 建築内外部鉄部、木製付帯部の上塗り仕上 【適用素材】 鉄、木部
荷姿
16kg石油缶
希釈剤
塗料用シンナーA
工程
上塗
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
7169mL
希釈率(%)
0~10
色相
JN-90
油性 or 水性
弱溶剤系
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
(23℃)16時間以上
施工内容
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)
0.10~0.12
塗回数
2
つや
つや消し
注意
※本製品は酸化反応で硬化するタイプの塗料になりますので、塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)や塗料カス、スプレーダクトなどは自然発火の恐れ恐れがあります。 速やかに処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。 過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。 つや調製品は使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜かくはんしながらご使用ください。 ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,780/税込1,958
沖縄地方数量1につき1,780/税込1,958
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする