EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096

 

EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096
EPSC-1030 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO 02655096

消防標識 消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番716-5857
内容量1個注文コード02655096品番EPSC-1030
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
JIS規格JC級をクリアした高輝度蓄光タイプです。
蓄光仕様は消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。
厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。

用途
消火器設置場所の明示に。
トラスコ品番
716-5857
縦(mm)
300
横(mm)
100
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
1
取付
両面テープ
発光色
グリーン
表示内容
消火器(高輝度蓄光仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光時間(時間)
6~8
注意
※蓄光部分は光を蓄えて発光します。常時真っ暗な箇所では発光しません。
※本製品は消火器の場所を明示するための標識のため、一度貼り付けると貼り直しができかねますのでご注意ください。
※貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする