曜日別特売

有機溶剤対応メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02656652
品番
No.360SV-AS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

有機溶剤を使用する作業に適しています。
レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。
汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。
上部にソフトクッションカバーがついているため、顔に優しくフィットします。
めがね併用可能です。

材質
フレーム・レンズ/ポリアミド樹脂
質量(g)
45
アズワン品番
4-7014-01
UV遮蔽率(%)
99.9%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする