曜日別特売
EA944ML-100B 養生テープ養生テープ 建築塗装用/30巻 50mm×25m EA944MLシリーズ エスコ 02663940

EA944ML-100B 養生テープ養生テープ 建築塗装用/30巻 50mm×25m EA944MLシリーズ エスコ 02663940
EA944ML-100B 養生テープ養生テープ 建築塗装用/30巻 50mm×25m EA944MLシリーズ エスコ 02663940

養生テープ養生テープ 建築塗装用/30巻 50mm×25m EA944MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30巻)
注文コード
02663940
品番
EA944ML-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。

アズワン品番
67-7212-03
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J2260●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●色:緑●入数:30巻●材質:基材/ポリエチレン粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02663940EA944ML-100B60775593J2260EA944ML-100B 建材・塗装養生用テープ ニトムズ 60775593建材・塗装養生用テープニトムズ1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする