ローム ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02676917 品番UDZVTE-1718B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする